SUN52-23 ギャザリン サンコッコー 33180849 SUN52-23 ギャザリン サンコッコー 33180849 SUN52-23 ギャザリン サンコッコー 33180849 SUN52-23 ギャザリン サンコッコー 33180849

ギャザリン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2m) 注文コード 33180849 品番 SUN52-23
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

シャーリングが簡単にできる「ギャザリン」
伸びる繊維ライクラを採用することで、繰り返しの使用でも伸び切らず伸縮性能が長持ちします。
ライクラファイバーの特徴
・洗濯、ドライクリーニングに強い
・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性
・サラっとした肌あたり
・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい
・ミシンがけでも繊維が切れない。

使用方法
1.テープを仕上がり寸法にカットします。
2.生地とテープの両端と中心を待針でとめます。
(テープのザラザラした面を生地側にして縫うと、肌あたりがやさしくなります。)
3.縫い始めと縫い終わりミシンで縫います。
4.待針に注意して引っ張りながらミシンで縫います。
幅(mm)12 長さ(m)2 材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 収縮率2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする