ギャザリン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(2m) 幅(mm)6 注文コード33180867 品番SUN52-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥240
この商品は幅・色8種類から選べます 他の種類を見る

シャーリングが簡単にできる「ギャザリン」
伸びる繊維ライクラを採用することで、繰り返しの使用でも伸び切らず伸縮性能が長持ちします。
ライクラファイバーの特徴
・洗濯、ドライクリーニングに強い
・ゆるみにくく、たるみにくい、優れた耐久性
・サラっとした肌あたり
・しなやかな伸縮性で跡が残りにくい
・ミシンがけでも繊維が切れない。

使用方法
1.テープを仕上がり寸法にカットします。
2.生地とテープの両端と中心を待針でとめます。
(テープのザラザラした面を生地側にして縫うと、肌あたりがやさしくなります。)
3.縫い始めと縫い終わりミシンで縫います。
4.待針に注意して引っ張りながらミシンで縫います。
幅(mm)6 長さ(m)2 材質ナイロン・ポリウレタン(ライクラ) 収縮率2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする