※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタパウチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 33182186 品番 ASSPA4
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。
市販のラミネート機でラミネートが可能です。
ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。

アズワン品番1-7231-02 材質PETフィルム・PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.1 寸法(mm)220×307 サイズA4 表面抵抗(Ω)107〜108Ω

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする