アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電チェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-8180-01
注文コード
33182703
品番
TSW-EH6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥54,900
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
アズワン品番
1-8180-01
仕様
座高ガス上下調節機能付
材質
座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
質量(kg)
10.6
電気抵抗値
0.8MΩ以下
総高さ(mm)
790〜870
電気抵抗(Ω)
4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座×座高(mm)
450×450×405〜495
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33182703
TSW-EH6
80630395
DC-EH16W
導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ
ノーリツイス
1個
¥
69,980
税込
¥
76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)