アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電チェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
1-8180-02
注文コード
33182712
品番
TSW-EH6R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥71,600
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
アズワン品番
1-8180-02
仕様
座高ガス上下調節機能付
材質
座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
質量(kg)
11.4
電気抵抗値
0.8MΩ以下
総高さ(mm)
855〜1025
電気抵抗(Ω)
4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座×座高(mm)
450×450×470〜640