アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電チェア
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33182721
品番
TSS-EH15R
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥81,022
販売価格(税別)
¥
73,656
バスケットに入れる
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
アズワン品番
1-8180-03
仕様
座高ガス上下調節機能付
材質
座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
質量(kg)
9
電気抵抗値
2.0MΩ以下
電気抵抗(Ω)
4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座×座高(mm)
Φ400×590〜765