アズワン
アズワンの クリーンルーム用事務用品
アズワンの クリーンルーム用チェア
導電チェア
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33182737
品番
TSS-EH16R
参考基準価格(税別)
¥84,900
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
EH16Rタイプは背もたれが折りたたみ式です。
アズワン品番
1-8180-04
仕様
座高ガス上下調節機能付
材質
座面/導電ビニールレザー、座クッション/コールドケアモールドウレタン、キャスター/導電ウレタン巻双輪キャスター3個・ウレタン巻双輪キャスター2個
質量(kg)
12
電気抵抗値
2.0MΩ以下
総高さ(mm)
810〜985
電気抵抗(Ω)
4.5MΩ以下(相対湿度44% 温度23℃)
座×座高(mm)
Φ425×590〜765