フロロウエアー/インテグリス
フロロウエアー/インテグリスの マスク保管用品
マスクパッケージ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33182895
品番
B8070-0111
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
薄型・高強度で保管性能に優れています。
積み重ねができます。
最小限のマスク接触部でマスクを位置決めし、保護します。
材質
帯電防止ABS樹脂
寸法(mm)
234×246×25
色
オレンジ
アズワン品番
1-5390-03
タイプ
7インチ用
仕様
7インチ用
収納枚数(枚)
1