※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研研磨紙(AHAC-SDS)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 粒度280 注文コード33183385 品番AHAC-SDS #280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度12種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。

粒度280 サイズ(mm)230×280 用途木工木地、塗装面研磨 仕様目詰まり防止加工品 砥材AA タイプ乾式 基材Cw

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09161975
2017-09-20
用途:
バリの削り落とし
卸売・小売業

目詰まりもしにくく 長く削れ 価格以上の品で大変満足しています。

対象商品:
09161975
2016-11-01
用途:
木材の表面の研磨

値段の割に中々使い勝手が良かったです。欲を言えばもう少し厚みが欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする