日本研紙
日本研紙の 手研磨
日本研紙の 研磨シート
日本研紙の 空砥ぎペーパー
空研研磨紙(AHAC-SDS)
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1冊(100枚)
注文コード
33183394
品番
AHAC-SDS #320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。
粒度
320
サイズ(mm)
230×280
用途
木工木地、塗装面研磨
仕様
目詰まり防止加工品
砥材
AA
タイプ
乾式
基材
Cw
適合材
木工