曜日別特売
AHAC-SDS #500 空研研磨紙(AHAC-SDS) 日本研紙 33183412

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

空研研磨紙(AHAC-SDS)

(2件のレビュー)
取扱い終了
粒度500
内容量1冊(100枚)注文コード33183412品番AHAC-SDS #500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。

用途
木工木地、塗装面研磨
粒度500サイズ(mm)230×280仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cw
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09161975
2017-09-20
用途: バリの削り落とし
卸売・小売業

目詰まりもしにくく 長く削れ 価格以上の品で大変満足しています。

対象商品 : 09161975
2016-11-01
用途: 木材の表面の研磨

値段の割に中々使い勝手が良かったです。欲を言えばもう少し厚みが欲しいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする