ジャブスコ
ジャブスコの ダイヤフラムポンプ
AIR駆動ダイヤフラムポンプ(バイトン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33184234
品番
G573205A
参考基準価格(税別)
¥67,700
販売価格(税込)
¥74,360
販売価格(税別)
¥
67,600
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小型・軽量で完全自吸式を実現しました。
接液部にはバイトン(R)を使用しているため、各種の液体が使用可能です。
材質
接液部/PP(ポリプロピレン)
ダイヤフラム・バルブ/バイトン(R)
用途
食品飲料機器・洗浄機に。
化学装置・産業機器全般に。
仕様
最大エアー圧:6.9kg/cm
2
ポート口:3/8″
エアー口:1/4″
質量(g)
540
サイズ(mm)
116×134×82
アズワン品番
1-8347-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。