直流モータ式小型液体ポンプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33184882 品番 cm-15W-12
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイヤフラムと弁を一体化し、軽量・小型化を実現しています。
自吸能力がありますので呼び水は不要です。

電圧(V)DC12 最大吐出量(mL/min)100以上 寸法(mm)74×31×23.5 配管継手/ Φ5.5mmホースエンド 最大吐出圧力(kPa)30以上 電流(mA)200 材質(接液部)EPDM・PBT樹脂 アズワン品番1-7781-11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33184882
2024-07-19
用途:
工事用

工事用で購入しました。納期も早く助かりました。
また利用したいです。

対象商品:
33184882
2019-01-15
用途:
実験
医療・福祉・介護関連業

小型でコンパクトな点は満足でしたが、音と振動がやや大きい。
質感からも、もう少し安価であって欲しい。

対象商品:
33184882
2014-05-28
用途:
ポンプによるドライバーへの水分補給。
ヤマジ機械工業株式会社 様

お客からのリクエストで、このポンプを購入。
なので、価格の評価はできないが割引率は低い。
DCモーターの運転寿命時間が同封の書面に記載があったが、販売ページの特徴には書かれていない。
販売する上では必要な事前注意事項でしょう。
出来ればホースバンドも2個標準で付けて欲しかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする