アズワン
アズワンの ペール缶用ポンプ
アズワンの 手動式ペール缶用ポンプ
ポリサイフォン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33185451
品番
ベビー型
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
¥
485
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥
129
¥
142
税込
アズワン品番
1-670-01
材質
PE(ポリエチレン)
全長(mm)
515
吐出量(L/min)
約6.5
ホース長さ(mm)
560
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33185451
ベビー型
20852222
BL-2
サイフォンポンプ
アズワン
1本
¥
339
税込
¥
373
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)