アズワン
アズワンの エアーポンプ
コンパクトエアーポンプ用 オプション
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33186237
品番
STV-75(真空計)
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,790
販売価格(税別)
¥
28,900
バスケットに入れる
接続口径
3/8ゲージ
測定範囲
0〜0101kPa (0〜760mmHg)
アズワン品番
1-361-04
付属品
チューブ1.5m
精度
MPa±1.6%
使用温度(℃)
70