※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個注文コード33186607品番AL-110 30H-38H
参考基準価格(税別)¥14,130販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・外径Dなど878種類から選べます他の種類を見る 2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
軸穴径d1(Φmm)30軸穴径d2(Φmm)38外径D(Φmm)85全長L(mm)110許容トルク(N・m)150常用トルク(N・m)50材質(本体)ハブ:アルミ合金許容偏心(mm)0.3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.7最高回転速度(min-1)4000質量(kg)1.56使用温度範囲(℃)-20~80寸法L1(mm)44寸法L2(mm)22基準規格新JIS慣性モーメント(kg・m2)1.43×10-3止めねじ穴Md1:2-M6/d2:2-M8材質(スパイダー)ニトリルゴムキー溝高さT1(mm)33.3(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)41.3(0~+0.3)キー溝幅W1(mm)8(公差H9:0~+0.0360)キー溝幅W2(mm)10(公差H9:0~+0.0360)端面距離(mm)15