曜日別特売

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 - 三木プーリ
(1件のレビュー)

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。

材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム内容量1個
878件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
最高回転速度(min-1)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33183344AL-100 11-12H-1112668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183353AL-100 11-14H-1114668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183369AL-100 11-15H-1115668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183378AL-100 11-16H-1116668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183387AL-100 11-17H-1117668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183396AL-100 11-18H-1118668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183405AL-100 11-19H-1119668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183414AL-100 11-20H-1120668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183423AL-100 11-22H-1122668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183439AL-100 11-24H-1124668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183448AL-100 11-25H-1125668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183457AL-100 11-28H-1128668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183466AL-100 11-30H-1130668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183475AL-100 11-32H-1132668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183484AL-100 11-35H-1135668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183493AL-100 12H-12H-1212668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183509AL-100 12H-14H-1214668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183518AL-100 12H-15H-1215668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183527AL-100 12H-16H-1216668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183536AL-100 12H-17H-1217668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183545AL-100 12H-18H-1218668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183554AL-100 12H-19H-1219668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183563AL-100 12H-20H-1220668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183579AL-100 12H-22H-1222668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183588AL-100 12H-24H-1224668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183597AL-100 12H-25H-1225668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183606AL-100 12H-28H-1228668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183615AL-100 12H-30H-1230668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183624AL-100 12H-32H-1232668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183633AL-100 12H-35H-1235668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183649AL-100 14H-14H-1414668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183658AL-100 14H-15H-1415668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183667AL-100 14H-16H-1416668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183676AL-100 14H-17H-1417668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183685AL-100 14H-18H-1418668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183694AL-100 14H-19H-1419668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183703AL-100 14H-20H-1420668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183719AL-100 14H-22H-1422668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183728AL-100 14H-24H-1424668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183737AL-100 14H-25H-1425668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183746AL-100 14H-28H-1428668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
33183755AL-100 14H-30H-1430668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183764AL-100 14H-32H-1432668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183773AL-100 14H-35H-1435668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183789AL-100 15H-16H-1516668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183798AL-100 15H-17H-1517668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183807AL-100 15H-18H-1518668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183816AL-100 15H-19H-1519668875250.31±0.75000
8,5308,498
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
残り2点です
33183825AL-100 15H-20H-1520668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
33183834AL-100 15H-22H-1522668875250.31±0.75000
8,5308,498
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: モーターのプーリーに使用
製造業

予備用で購入
購入前にサイズの不安がありましたが説明丁寧なのでわかりやすく購入決断
受注生産なのか納期に時間かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする