※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの バルブ
EDWARDSの ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188784
品番
SP10K(バイトンR)
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,990
販売価格(税別)
¥
30,900
バスケットに入れる
寸法A(mm)
71
寸法B(mm)
64
形状
ストレート
口径(Φmm)
10
接続口
NW10
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000〜1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
寸法C(mm)
33.5
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
60
寸法G(Φmm)
8(パネルマウント用ビス穴)
アズワン品番
1-3059-11
寸法(mm)
60×42×86
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材