※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EDWARDS
EDWARDSの バルブ
EDWARDSの ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ(手動式)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33188802
品番
SP25K(バイトンR)
参考基準価格(税別)
¥40,900
販売価格(税込)
¥44,880
販売価格(税別)
¥
40,800
バスケットに入れる
寸法A(mm)
120
寸法B(mm)
108
形状
ストレート
口径(Φmm)
25
接続口
NW25
ハンドル形状
ローレット式
使用圧力
900000〜1×10-3Pa
ベーク温度(℃)
60
リーク量(mbarL/s)
10-6(バルブ)、10-7(カプリング)
寸法C(mm)
51
寸法D(mm)
67
寸法E(mm)
100
寸法G(Φmm)
12(パネルマウント用ビス穴)
アズワン品番
1-3059-13
寸法(mm)
100×67×140
材質(本体)
アルミシリコン合金
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材