AL-090 10-25H スパフレックス ALモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33189355

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパフレックス ALモデル 軸穴完成品

(1件のレビュー)
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード33189355品番AL-090 10-25H
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。
また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。

軸穴径d1(Φmm)10軸穴径d2(Φmm)25外径D(Φmm)54全長L(mm)55許容トルク(N・m)24常用トルク(N・m)8材質(本体)ハブ:アルミ合金許容偏心(mm)0.3許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.5最高回転速度(min-1)6000質量(kg)0.31使用温度範囲(℃)-20~80寸法L1(mm)21寸法L2(mm)13基準規格d1:旧JIS(2種)/d2:新JIS慣性モーメント(kg・m2)1.15×10-4止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M6材質(スパイダー)ニトリルゴムキー溝高さT2(mm)28.3(0~+0.3)キー溝幅W2(mm)8(公差H9:0~+0.0360)端面距離(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: モーターのプーリーに使用
製造業

予備用で購入
購入前にサイズの不安がありましたが説明丁寧なのでわかりやすく購入決断
受注生産なのか納期に時間かかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする