通常は業務用冷蔵庫も異常時はアラームが鳴るのですが先日何故か?
ブレーカーが落ちて、電源すべてを失い当然アラームも鳴らず1時間程して気が付いて危うく商品全てを廃棄寸前だった為、何か別電源を持ちアラームの付いた物を探していた所ネットでこの商品を見つけ早速取り付けました、少し心配だったセンサーも既設の温度センサーと誤差もなくアラーム音量もしっかり聞き取れます。昼間は開閉が多い為夜間のみアラームスイッチを入れています。取り付けて間もないので耐久性能を期待しつつ頼りにして使ってます。
必要な機能は備わっており、操作もシンプルでいいと思う。
現状での不満点を以下に挙げる(私個人の改善して欲しい順)。
・アラーム音が小さい(音量調整機能があれば尚可)
・外気温センサーを完全防水にして欲しい(現在は防水加工をして常時水中で使用中)
・内外気温の同時表示(これは必須ではない)
アラーム付きの温度計は選択肢が少ない中で割と希望に近いものであったが、上記の点が改善されれば現在の価格設定でも満足できるものになると思う。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。
熱帯魚のサーモやヒーターは長期間使用すると故障する場合があり、その場合のアラームとして利用価値あり。ただしサーモやヒーターよりもこれが長期間の使用に耐えなければ意味はない。
1万円近い商品も多く、低価格に分類されるかもしれませんが、アラームのLO HI設定も
簡単でした。大きさは冷蔵庫に付けるタイマーと同等で、スペースを取らないのも満足しています。