佐藤計量器製作所
佐藤計量器製作所の キッチン・調理用品
佐藤計量器製作所の 計量ツール・はかり・温度計
佐藤計量器製作所の 厨房用温度計
冷蔵庫用温度計(チェッカーメイト2)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
2-4708-02
注文コード
33192424
品番
1717-00(2針)(1717-00)
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
冷蔵庫の左右どちらでも取り付け使用できます。
アズワン品番
2-4708-02
用途
冷蔵庫や冷凍庫内の温度測定
寸法(mm)
41×26×144
測定範囲
-40〜+50℃
精度
±2℃
コード長さ(mm)
700(センサーコード)
注意
※リード線は、50cm程度庫内に入れてください。また、リード線を無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじれを繰り返すと断線の原因になります。