※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード33192977品番MM-19K 17H-19H
参考基準価格(税別)¥20,470販売価格(税込)¥21,978販売価格(税別)
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・常用トルクなど458種類から選べます 金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。
軸穴径d1(Φmm)17軸穴径d2(Φmm)19外径D(Φmm)38全長L(mm)65常用トルク(N・m)20許容トルク(N・m)40材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏心(mm)0.7許容偏角(°)3軸方向変位(mm)1.2最高回転速度(min-1)8000質量(kg)0.32使用温度範囲(℃)-30~100寸法L1(mm)22寸法F(mm)36寸法E(mm)26.4基準規格新JIS慣性モーメント(kg・m2)8.42×10-5材質(コイルバネ)ピアノ線止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M5キー溝高さT1(mm)19.3(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)21.8(0~+0.3)キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0~+0.030)キー溝幅W2(mm)6(公差H9:0~+0.030)ねじりばね定数(N・m/rad)1146