曜日別特売
MM-30K 16H-22H バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品 三木プーリ 33195278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バウマンフレックスMMモデル 軸穴完成品

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個注文コード33195278品番MM-30K 16H-22H
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

金属コイルばね部を3層構造とすることで、小型で高トルク伝達が可能です。
ハブの材質にSUM24L相当品、コイルばねの材質にピアノ線を採用したタイプ(MM-Kタイプ)。

軸穴径d1(Φmm)16軸穴径d2(Φmm)22外径D(Φmm)65全長L(mm)125常用トルク(N・m)150許容トルク(N・m)300材質(本体)ハブ:SUM24L相当品許容偏心(mm)1.1許容偏角(°)3軸方向変位(mm)2.5最高回転速度(min-1)5000質量(kg)2.1使用温度範囲(℃)-30~100寸法L1(mm)40寸法F(mm)60寸法E(mm)40.8基準規格新JIS慣性モーメント(kg・m2)1.39×10-4材質(コイルバネ)ピアノ線止めねじ穴Md1:2-M4/d2:2-M5キー溝高さT1(mm)18.3(0~+0.3)キー溝高さT2(mm)24.8(0~+0.3)キー溝幅W1(mm)5(公差H9:0~+0.030)キー溝幅W2(mm)6(公差H9:0~+0.030)ねじりばね定数(N・m/rad)4297.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする