サンクリエイト
サンクリエイトの 店舗什器
サンクリエイトの ゴンドラ什器
サンクリエイトの 木製什器
ユニットポールシステム 4面スリットポール
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33198543
品番
NPW5300TC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,600
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
柱×1、ベース×1
ポール高さ(mm)
2150
ベース厚さ(mm)
5
材質(ポール)
アルミフレーム4面スリット25ピッチ/ホワイトパールシート貼樹脂カバー付
材質(ベース)
スチール製マットクローム仕上(スタッキング用切り込み有り)
ベース幅(mm)
400
ベース奥行(mm)
400
ポール
58角
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません