サンクリエイト
サンクリエイトの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンクリエイトの 催事・式典用品
サンクリエイトの 催事用ブース/パーティション
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33199539
品番
SP1021-ACC
参考基準価格(税別)
¥105,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
厚さ(mm)
3
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
数量1につき
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
数量1以上のご注文
お送りできません