パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33199548 品番SP1021-ACM
参考基準価格(税別)¥106,700 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。

寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×900×32 厚さ(mm)3 材質木製/両面白ポリ仕上 材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上 用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
沖縄地方数量1につき ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする