サンクリエイト
サンクリエイトの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンクリエイトの 催事・式典用品
サンクリエイトの 催事用ブース/パーティション
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 片側カットベース
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33199697
品番
SP10-SBR
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
スチール製(ユニクロメッキ仕上)
種類
右側
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×120
厚さT(mm)
4
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
全国
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1〜10までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文
お送りできません