パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 片側カットベース

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱(4枚) 注文コード33199706 品番SP10-SBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。

用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。 材質スチール製(ユニクロメッキ仕上) 種類右側 寸法(幅W×奥行D)(mm)290×120 厚さT(mm)4
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする