サンクリエイト
サンクリエイトの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンクリエイトの 催事・式典用品
サンクリエイトの 催事用ブース/パーティション
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 片側カットベース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1箱(4枚)
注文コード
33199724
品番
SP10-SBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,400
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
スチール製(ユニクロメッキ仕上)
種類
左側
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×120
厚さT(mm)
4
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません