曜日別特売
2701S A4横 サインスタンド 2701S アルモード (ベルク) 33200144

2701S A4横 サインスタンド 2701S アルモード (ベルク) 33200144
2701S A4横 サインスタンド 2701S アルモード (ベルク) 33200144
2701S A4横 サインスタンド 2701S アルモード (ベルク) 33200144

サインスタンド 2701S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個サイズA4横寸法(mm)面板:297×210/有効画面:284×197注文コード33200144品番2701S A4横
参考基準価格(税別)¥20,100販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。
公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。

用途サインスタンドステンサイズA4横間口(mm)312奥行(mm)300高さ(mm)1097仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上寸法(mm)面板:297×210/有効画面:284×197質量(kg)4.6
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする