SDX-20 標準型上皿はかり SDX Yamato(大和製衡) 33200386

標準型上皿はかり SDXSDX-20

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
ひょう量(kg)20
目量(g)50
計量皿寸法(mm)250×250
内容量1台注文コード33200386品番SDX-20
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
ひょう量(kg)
20
目量(g)
50
寸法(mm)
個装箱:310×260×285
種類
大型上皿はかり
トラスコ品番
824-7934
質量(kg)
3.7、個装箱:4.2、カートン:9(入数2台)
色
グリーン
測定範囲
500g~20kg
外形寸法(mm)
250×286×265
計量皿寸法(mm)
250×250
検定
検定品
目盛板外径(mm)
226.2
表示形式
アナログ
アズワン品番
1-574-02
カートン寸法(mm)
545×325×305(入数2台)
計量皿形状
角皿
材質(計量皿)
鉄
ひょう量単位
kg
注意
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。また、発注後のキャンセル不可となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33200431
2021-05-04
用途: 現場での計量

バケツ一杯あたりの配合飼料の重量や牧草などの重量を計量するために使用しております。電子はかりと違い、現場で使用でき、重宝しております。新規農場でも使用するため、リピートオーダーさせていただきました。

対象商品 : 33200386
2020-11-11
用途: 農作業

いかにもスタンダード。ノーマルで使いやすい、安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする