標準型上皿はかり SDX

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33200431 品番 SDX-12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
目量(g)50 計量皿寸法(mm)217×217 寸法(mm)個装箱:295×230×285 質量(kg)約2.8、個装箱:3.1、カートン:13.5(入数4台) グリーン 測定範囲500g〜12kg 種類普及型上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 ひょう量(kg)12 検定検定品 目盛板外径(mm)211.3 表示形式アナログ アズワン品番1-575-05 TKG品番9-0603-0307 カートン寸法(mm)605×490×290(入数4台) TKG品番(2017)6-0541-0707 計量皿形状角皿 材質(計量皿)ステンレス ひょう量単位kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33200431
2021-05-04
用途:
現場での計量

バケツ一杯あたりの配合飼料の重量や牧草などの重量を計量するために使用しております。電子はかりと違い、現場で使用でき、重宝しております。新規農場でも使用するため、リピートオーダーさせていただきました。

対象商品:
33200386
2020-11-11
用途:
農作業

いかにもスタンダード。ノーマルで使いやすい、安心感がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする