AF42-W 冷蔵庫1ドア 42L アイリスオーヤマ 33201009 AF42-W 冷蔵庫1ドア 42L アイリスオーヤマ 33201009 AF42-W 冷蔵庫1ドア 42L アイリスオーヤマ 33201009 AF42-W 冷蔵庫1ドア 42L アイリスオーヤマ 33201009 AF42-W 冷蔵庫1ドア 42L アイリスオーヤマ 33201009

冷蔵庫1ドア 42L

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33201009 品番AF42-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、42L 1ドア冷蔵庫です。
小物・ドアポケット付きで、5段階の温度調節ができます。
ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。
庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。

定格内容積(L)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×445×500 付属品製氷皿、霜受トレー ホワイト 質量(g)13000 周波数(Hz)50/60Hz共用 電源(V)AC100 コード長さ(m)1.55 消費電力(W)(50/60Hz)58/60 ドア右開き 年間消費電力量(kWh/年)100 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする