※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型空気ばね式除振台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 方式除振:特殊ダイヤフラム型空気ばね制振:オリフィスによるエアーダンピングレベル維持:手押しポンプによる手動式 注文コード33201761 品番AVT-0405N
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は寸法・方式・内容量など17種類から選べます 他の種類を見る

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1〜2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。

用途
顕微鏡
表面アラサ計
天秤
その他精密機器
方式
除振:特殊ダイヤフラム型空気ばね
制振:オリフィスによるエアーダンピング
レベル維持:手押しポンプによる手動式
アズワン品番1-798-01 付属品手押しポンプ 材質矢板/ 鋼板SPCC 質量(kg)18 本体寸法(mm)430×548×60 ±3 載台寸法(mm)430×530 固有振動数(Hz)2.5 積載能力(kg)55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする