曜日別特売
AVT-0506N 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 33201777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

卓上型空気ばね式除振台

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1個方式除振:特殊ダイヤフラム型空気ばね制振:オリフィスによるエアーダンピングレベル維持:手押しポンプによる手動式注文コード33201777品番AVT-0506N
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

付属の手押しポンプで空気を供給し、搭載盤の水平を維持する方式を採用。付属のレベル調整用ゲージの使用で水平出しが容易です。1度セットすれば1~2週間は空気の供給は不要。空気源のない部屋での使用や、設置場所を頻繁に変更する場合に便利です。

用途
顕微鏡
表面アラサ計
天秤
その他精密機器
方式
除振:特殊ダイヤフラム型空気ばね
制振:オリフィスによるエアーダンピング
レベル維持:手押しポンプによる手動式
アズワン品番1-798-02付属品手押しポンプ材質矢板/ 鋼板SPCC質量(kg)23本体寸法(mm)530×618×60 ±3載台寸法(mm)530×600固有振動数(Hz)2.5積載能力(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする