F-51S 卓上タイプpH計 HORIBA 33202057

卓上タイプpH計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33202057 品番F-51S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥185,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

水溶液中のpH値(酸・アルカリ度)をガラス電極で高精度に測定できるpHメータです。
すぐ使える「本体+pH電極+pH標準液セット」です。
5.7インチのワイド画面に、pHメータとしては世界で初めてカラー画面を採用し、より見やすく、より使いやすくを実現。また、ガラス電極をチューブ構造とした「ToupH」の強度を大幅にアップし、「割れにくく、メンテナンスしやすい電極がほしい」という声に応えました。衝撃に強く、洗浄も容易です。
さらに、液絡部の詰まりを改善し、安定した測定が可能です。
そのほか、LAN接続、シリアルでのパソコン接続、コンパクトフラッシュへのデータ保存により、パソコンでの電子記録も可能。
使用方法が分からない時やエラー発生時にはNAVIキーを押すと博士が登場。操作案内や異常チェック項目などを表示しスムーズな使用をサポート。測定中の悩みを解決します。
より信頼性の高いバリデーション機能(GLP、GMP対応)
1台で2項目を同時測定・表示。

使用温度範囲(℃)
(本体)0〜45
(pH電極)0〜80
分解能
(pH)0.01
(mV)1(ORP))
(温度)0.1
再現性
(pH)±0.01pH±1digit
(mV))±1mV±1digit(ORP)
(温度)±0.1℃±1digit
タイプスタンダードタイプ 測定項目pH・ORP アズワン品番1-4716-01 電源DC6C(乾電池LR6) 表示形式カスタムLCD 測定範囲(℃)0.0〜100.0 測定範囲(pH)0.00〜14.00 用途ラボ用全般に。 質量(kg)約1(本体のみ) 測定方式pH:ガラス電極法 アーム寸法(mm)339(垂直時高さ) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)179×230×79 入力CH1 測定範囲(mV)-1999〜1999
注意
※ORP電極・イオン電極・導電率電極は付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする