ポケットタイプpH計

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 検出単位(pH)0.1、(温度)0.5℃ 注文コード33203746 品番SK-631pH(6418-00)
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は検出単位など3種類から選べます 他の種類を見る

キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、 オートパワーオフ機能を装備。
防水規格JIS C0920 IPX4に準拠。濡れた手でも操作可能です。
SK-631・SK-632はpHと温度が測れます。自動温度保障付きです。
電極は、pHはガラス電極、温度はサーミスタです。電極交換は出来ません。

センサー
pH/ガラス電極
温度/サーミスタ
測定項目pH・℃ 測定範囲(pH)2.0〜12.0 アズワン品番1-9183-02 測定範囲(℃)0.0〜50.0 分解能pH/0.1pH、温度/ 0.5℃ 精度(pH)±0.5 精度(℃)±0.1 材質指示計/ABS樹脂、センサ/ガラス製 質量(g)約65(電池含む) 電源アルカリ電池 LR44 4個 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×25×150 温度補償あり 付属品取扱説明書1部 、アルカリ電池(LR44)×4個 用途食品加工品の調査・管理、河川・工場排水の調査、農業・園芸土壌の管理、観賞魚水槽の水質管理等に。 測定方式サーミスタ(温度) 分解能(℃)0.5 連続使用時間(時間)約200 pHガラス電極 機能キャリブレーション機能や、表示固定HOLD、オートパワーオフ機能を装備 電源自動OFF20分後 JIS規格C0920 校正3点キャリブレーション機能付き(pH4.01、pH6.86、pH10.01) 電池アルカリボタン電池(LR44) 4個 使用環境温度(℃)0〜50 検出単位(pH)0.1、(温度)0.5℃ 防水保護等級IPX4 分解能(pH)0.1 校正証明書なし 相対湿度(%RH)80以下(結露なきこと)
注意
※センサは一体型のため、センサ交換は出来ません。
※別途pH標準液(pH4.01、pH6.86、pH10.01)が必要です。
※有機溶剤、油、接着剤、強酸(pH0〜2)、強アルカリ(pH12〜14)、界面活性剤など測定試料によってはセンサプローブが損傷し、寿命を短くすることがあります。
※水道水、純水のpHを測定した場合、測定指示値が安定しないことがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:167

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33203737
2022-09-07
用途:
浄化槽点検時
製造業

他より安く購入できてよかったです。ありがとうございました。

1人が参考にしています
対象商品:
33203737
2017-08-31
用途:
毎日飲用している水や、温泉の状態に使用
サービス業

毎日飲用している水や、温泉の異質に興味があり個人的に現状の状態を図って楽しんでいます。
アバウトで良いのでと思っているので楽しんでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
33203746
2014-03-19
用途:
熱帯魚水槽のペーハー測定
有限会社フォックシー 様 (建設業・工事業)

ワンシショットで検査すると、結構費用がかかりますのでこちらの商品を購入しました、気軽に測定できますので大変重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33203746
2016-02-21
用途:
浄化槽処理水の法定点検
原科 様

毎日15件前後の検体を調べています。11ヶ月使用後表示温度系が故障しました。購入した
モノタロウ社を通して」修理を依頼したところ保証期間は半年とのこと。今時半年の保証期間なんてありますか?サイトを再度見ましても表示されていません。少なくとも注文する前に告知してください。商品性能表の最後に表示してください。今後は1年保障の他社商品を使用します。皆様お気を付けください。

8人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
33203746
2016-03-08
用途:
池や堀の水質調査
ジオ・ウンヴェルト株式会社 様

PH測定での安定性が無く、キャリブレーションを何度やっても、その都度測定値が変わる。
(PH標準液でも、そのPHにならない、壊れている?)
取扱い説明書が簡易過ぎて、キャリブレーションもまともに出来ているか判らなず、不良品
なのではと思ってしまう。
スティックタイプの方が確かなようである。
結構、後悔しています。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする