曜日別特売
K9084LM(pH7) PH標準液 横河電機 33203886

K9084LM(pH7) PH標準液 横河電機 33203886
K9084LM(pH7) PH標準液 横河電機 33203886

PH標準液

(16件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1ケース(250mL×6本)
pH値(+25℃)6.86±0.02
内容量1ケース(250mL×6本)注文コード33203886品番K9084LM(pH7)
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
pH値(+25℃)6.86±0.02アズワン品番1-6913-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 検査液の分析用に使用
株式会社アイレ

特に問題なく使用できており、コスト面でも他社より優れているため、大変助かっています。

対象商品 : 05769522
2023-11-24
用途: pH校正

pH標準液として500mlだと消費期限まで使えないのでちょうどいい大きさです。

対象商品 : 05769522
2023-06-29
用途: PH計の校正用
製造業

適性のPH濃度で測定することができました。
問題なく使用できる商品です。
ただ、品切れの頻度が高く欲しい時に購入しても、届くのが少し遅い時がある。

2021-11-18
用途: pH計の校正
製造業

開封後は長期保管ができない性質であるため、250mlは無駄が少なくて重宝しています。
他社も250mlを出して欲しいです。

対象商品 : 05769522
2023-07-27
用途: PH計の点検時に
製造業

少量しか使わないので、せめて半分位の量のがあったら良いです。

対象商品 : 05769531
2022-01-28
用途: アクアリウムPhメーターの校正
教育・研究機関

アクアリウム用品の校正液は海外製で容量が少なく、割高感があった。phメーターの校正は結構な頻度で行うので、これくらい容量があっても多すぎず、お得感があります。また精度も申し分ありません。

対象商品 : 05769522
2020-02-26
用途: pH計校正用
製造業

長期間保存ができない性質のため、容量が250mlと小さいことは良いと思います。
使用回数及び1回の消費量が少量なので、容量100mlも販売していただけると尚有り難いのですが。

2020-04-30
用途: PH計の調整
医療・福祉・介護関連業

適性のPH濃度で測定できました。
問題なく使用できる商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

pH計/導電率計/標準液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする