アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
高精度電子比重計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33206153
品番
MD-300S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥218,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
測定値の更新が可能なので、比重・体積変化率の測定が容易です。
コンパレータ機能により、測定物の合否判定が可能です。
インターフェイス標準装備で、コンピューターとの接続が容易です。
付属品
ピンセット
水温計
校正用200g分銅
スチールアングル
ACアダプター
インターフェイス
密閉風防
アズワン品番
1-8709-02
寸法(mm)
190×218×170
質量(kg)
1.54
ひょう量(g)
0.001〜300
測定方法
水中置換(懸架)方法
比重最小表示(g/cm
3
)
0.001
測定内容
固体比重・液体比重測定