アルファーミラージュ
アルファーミラージュの 分析・環境・測定器具
アルファーミラージュの 比重計/密度計
アルファーミラージュの 実験研究用電子比重計
高精度電子比重計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
33206162
品番
SD-200L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥448,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
固体の比重と体積、液体の比重を一台で測定できます。
比重測定に必要な水温補正が任意で行えます。
水に浮くサンプルやプラスチックペレットも測定できます。
付属品
ピンセット
水温計
校正用200g分銅
スチールアングル
ACアダプター
ガラス風防
アズワン品番
1-8709-03
寸法(mm)
213×319×301
質量(kg)
5.8
ひょう量(g)
0.0001〜200
測定方法
水中置換(懸架)方法
比重最小表示(g/cm
3
)
0.0001
測定内容
固体比重・液体比重測定