8270 高視認性 伸縮テープベスト 天牛(富士手袋工業) 33207677 8270 高視認性 伸縮テープベスト 天牛(富士手袋工業) 33207677 8270 高視認性 伸縮テープベスト 天牛(富士手袋工業) 33207677 8270 高視認性 伸縮テープベスト 天牛(富士手袋工業) 33207677 8270 高視認性 伸縮テープベスト 天牛(富士手袋工業) 33207677

高視認性 伸縮テープベスト

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33207677 品番 8270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

伸縮ゴム素材でフィット感抜群です。
折りたたむとコンパクトに収納できます。
蛍光テープで昼間も目立ちます。

用途警備、安全作業、夜間のジョギング、サイクリング、オートバイ、ボランティア活動、防犯パトロールなどに。 材質反射材:ガラスビーズ 材質(本体)ポリエステル/ポリウレタン テープ幅(mm)40 テープ地色グレー 着丈(cm)40〜60 材質(調節バックル)プラスチック 色(本体)蛍光イエロー アズワン品番64-4379-41 胴回り(cm)〜120まで

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33207686
2022-07-27
用途:
フォークリフト作業時
運輸・通信業

これまでの物より幅も細く着やすくて、夏の暑い時期に蒸れることもなく、
使用後も小さく畳めて邪魔にならずにとても使いやすいです。

対象商品:
33207677
2022-07-29
用途:
倉庫作業
その他業種

開封したが、反射材部分同士がくっついており、場所によっては反射材が剥がれていた。
また、新品時にも関わらず、かなり臭いがキツく、気になる。
次回は別の商品を購入する。

4人が参考にしています
対象商品:
33207677
2022-01-31
用途:
現場内
運輸・通信業

現場内にて使用しておりますが、視認性は良好です。
夏場を意識してテープベストを選択しましたが、今は冬。

1人が参考にしています
対象商品:
33207677
2022-02-08
用途:
現場立ち会い時利用
建設業・工事業

前に持っていた安全ベストに比べ、からまりにくく、ベストをつけたまま、フルハーネスを着用しやすくなった。

対象商品:
33207677
2019-09-13
用途:
土木作業及びJRの現場において
株式会社ハシックス 様 (建設業・工事業)

従来使用していたものより軽くフィットしているので狭い場所でも楽々。
安価で機能性に優れていると思い大量に購入しました。
実際、熱中対策としても良いと作業員からも好評です。

対象商品:
33207677
2019-09-02
用途:
建築土木作業
建設業・工事業

伸縮性があり動きやすく、細身で夏場でも涼しく使えます。
こちらの商品になれるとベストタイプや伸縮性のないタイプには戻れません…洗濯回数を重ねると反射素材が剥がれやすくなりますが、大変満足している商品です。
リピート確定商品です

対象商品:
33207677
2019-11-12
用途:
草刈り作業時

伸縮性があるので、体に良くフィットして動きやすく作業の妨げにならないので気に入りました。

対象商品:
33207677
2021-03-17
用途:
現場作業用
株式会社 石原工務店 様

通気性、伸縮性は問題ないが作業をしていると背面のクロス部分が下過ぎるので肩の部分が開いてきてしまい肩からズレてしまうことがある。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする