気体用マスフローメータ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33207684 品番 cmS0050BSRN200000
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥159,500
販売価格(税別)
145,000

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。
アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。
ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。
ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。

表示
最小表示値/表示・分解能(瞬時流量):±3%RD±1digit(2〜20L/min:20Lレンジ)(5〜50L/min:50Lレンジ)
±1%FS±1digit(0.2〜2L/min:20Lレンジ)(0.5〜5L/min:50Lレンジ)
アズワン品番6-9143-08 仕様SUSモデル 材質接ガス部材質:ステンレス(SUS303) 寸法(mm)91×37×69.6mm 質量(g)800 定格電圧DC12〜24V 接続口径(Rc)1/4 精度計測精度(23℃ 1atmにて) :0.1L/min(s)(sは、校正基準〔20℃、1気圧空気換算〕を示す) 測定対象気体 適合流体Air/N2・Ar・炭酸ガス・都市ガス13A(46MJ)・都市ガス13A(45MJ)・メタン・プロパン・ブタン 流量レンジ(L/min)0〜50
注意
※流量レンジ校正基準:1気圧20℃空気換算

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33207675
2017-10-31
用途:
圧空の流量測定
教育・研究機関

オプションで接続コードが入手できるが、高価。コネクター端子はヒロセ製だが、どこも在庫切れで、コード切れ時の補修に不安が残る。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする