足腰マットラウンドコーナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33207695 品番 AM-455012GY
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

疲労感軽減。優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を軽減
切削切粉に強い。やわらかいけど強い素材。切削による切粉などがささりにくい。
水油に強い。耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。
床からの冷気を遮断。足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。
足がつまづきにくい。マット外周部は45°の傾斜加工。

用途
立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
材質NBR 質量(g)約500 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約450×500×12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする