AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704

 

AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704
AM-459012GY 足腰マットラウンドコーナータイプ カーボーイ 33207704

足腰マットラウンドコーナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約450×900×12
内容量1枚注文コード33207704品番AM-459012GY
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

疲労感軽減。優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労感を軽減
切削切粉に強い。やわらかいけど強い素材。切削による切粉などがささりにくい。
水油に強い。耐水・耐油仕様。吸水率1%以下。
床からの冷気を遮断。足元の冷えを防ぎ、作業を快適に。
足がつまづきにくい。マット外周部は45°の傾斜加工。

用途
立ち作業現場の疲労感軽減。
製品落下の衝撃保護。
床からの冷気を遮断、足の底冷え防止に。
材質NBR質量(g)約920寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約450×900×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする