※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 圧力・流量測定
アズワンの 差圧計
ハンディ・マノメータ PG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33208253
品番
PG-100-101GP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥69,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
半導体チップの感圧素子は空気および非腐食性ガスの圧力を安定性よく計測できます。
付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個
バーブ継手(内径Φ4チューブ用チューブニップル)1個
温度特性
Zero:±0.1%F.S./℃±2digit
Span:±0.05%Reading/℃±2digit
アズワン品番
1-1059-01
仕様
オートパワーオフ(約3分間でOFF)、表示ホールド機能、電池交換時期表示付。
寸法(mm)
60×20×90
電源
DC3.6Vリチウム電池(約3000時間以上)
圧力
(過大)20kPa
精度
±0.5%F.S. ±2digit(at25℃)
表示
0.00〜10.00
分解能
0.01kPa
使用湿度範囲
35〜85%RH(結露不可)
指示方式
ゲージ圧
定格圧力範囲(kPa)
0〜10
適合流体
非腐食性ガス
使用温度
0〜+50℃