付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個
バーブ継手(内径Φ4チューブ用チューブニップル)1個
温度特性
Zero:±0.05F.S./℃±2digit
Span:±0.05%Reading/℃±2digit
アズワン品番1-1059-03
仕様オートパワーオフ(約3分間でOFF)、表示ホールド機能、電池交換時期表示付。
寸法(mm)60×20×90
電源DC3.6Vリチウム電池(約3000時間以上)
圧力(過大)1500kPa
精度±0.5%F.S. ±2digit(at25℃)
表示000〜1000
分解能1kPa
使用湿度範囲35〜85%RH(結露不可)
指示方式ゲージ圧
定格圧力範囲(kPa)0〜1000
適合流体非腐食性ガス
使用温度0〜+50℃