PG-100-102VP ハンディ・マノメータ PG アズワン 33208287

ハンディ・マノメータ PG

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33208287 品番PG-100-102VP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,770
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

半導体チップの感圧素子は空気および非腐食性ガスの圧力を安定性よく計測できます。

付属品
ハーフユニオン(外径Φ6チューブ用)1個
バーブ継手(内径Φ4チューブ用チューブニップル)1個
温度特性
Zero:±0.05F.S./℃±2digit
Span:±0.05%Reading/℃±2digit
アズワン品番1-1059-04 仕様オートパワーオフ(約3分間でOFF)、表示ホールド機能、電池交換時期表示付。 寸法(mm)60×20×90 電源DC3.6Vリチウム電池(約3000時間以上) 圧力(過大)200kPa 精度±0.5%F.S. ±2digit(at25℃) 表示-100.0〜00.0 分解能0.1kPa 使用湿度範囲35〜85%RH(結露不可) 指示方式ゲージ圧 定格圧力範囲(kPa)-100〜0 適合流体非腐食性ガス 使用温度0〜+50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする