※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
富士フイルムイメージングシステムズ
プレスケール(圧力測定フィルム)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33208454
品番
LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥45,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。
測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
アズワン品番
1-3012-03
使用方法
プレスケールを必要な形に切りとり、AフィルムとCフィルムを合わせ、測定箇所にはさんで加圧すると発色します。
タイプ
ツーシートタイプ
測定範囲(MPa)
2.50~10.0
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
寸法(幅Wmm×長さLm)
270×10