曜日別特売
HS プレスケール 富士フイルムイメージングシステムズ 33208481

プレスケール

(1件のレビュー)
測定範囲(MPa)50~130
種別高圧用(HS)
内容量1個注文コード33208481品番HS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

プレスケールは富士フイルムの高度な精密塗布技術を応用して作られた圧力測定フィルムです。
圧力を受けた箇所、強さに応じて赤く発色します。発色の濃さから、面全体の圧力バランス、分布、大きさを一目で確認できます。測定したい圧力範囲[Mpa]、温度環境ごとに品種が分かれておりますのでお客さまの環境に合わせて、品種をお選びください。

用途
圧力測定
押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など
使用方法

1.プレスケールを任意の大きさ、形状にカット
2.測定箇所に挟み込み加圧すると圧力がかかった部分のみ発色
3. 色見本・検量線を用いて目視で確認
定量化、データ化をご希望の場合は:
4. 発色したプレスケールを専用圧力画像解析アプリ「プレスケールモバイル」で読取
5. 平均圧力や加圧面積など様々な項目を数値化
10. 詳細なデータ分析、他拠点とのデータ共有
精度±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)種別高圧用(HS)寸法(幅Wmm×長さLm)270×10使用推奨温度範囲(℃)20~35使用推奨湿度範囲(%)35~80タイプモノシートタイプ測定範囲(MPa)50~130分類モノシートタイプ精度(%)±10以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)主な用途押圧、成型圧、ロール圧、ラミネート圧、巻き取り圧、シール圧、締め付け圧、接地圧など使用環境温度(℃)20~35周囲湿度(%RH)35~80アズワン品番1-3012-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06708484
2017-09-29
用途: ロール圧の左右バランスを確認する
共同印刷株式会社製造業

精度が良く、信頼できる製品だと思います。ただし取扱いを慎重に行わなければならず、軽く触れただけでも赤くなってしまいます。閉鎖板やワンアクション(トリガー)があって機能が発揮できればもっと良いかと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする